OBO BETTERMANN - OBO6209824 LCIS 1140 6 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 110 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 M
EAN
4012196431656
Codice prodotto
OBO6209824
Cod. produttore
6209824
Produttore
OBO
Larghezza:
400 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato a caldo
Fissaggio dei gradini:
Saldato
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
36000 mm²
Peso:
4.46 kg/m


