pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6209614 LCIS 640 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6209614 LCIS 640 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196487592

Codice prodotto

OBO6209614

Cod. produttore

6209614

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Fissaggio dei gradini:

Saldato

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

16000 mm²

Peso:

3.1 kg/m

Passerella verticale:

no

Distanze di supporto possibili:

1.5...4 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

3300 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

2000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

1300 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

1000 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

400 N/m

Passerella con bordo di altezza pari a 60 mm, con pioli del profilato C30 aperti verso l'alto saldati. Longherone laterale arrotondato come rinforzo e protezione dei bordi. Il fissaggio alla mensola viene eseguito con morsetti tipo LKS 40. La misura della scanalatura del piolo è pari a 16,5 mm, la staffa reggicavo è il tipo 2056.