OBO BETTERMANN - OBO6209610 LCIS 620 3 FS PASSERELLA TRAVERSINI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
EAN
4012196487578
Codice prodotto
OBO6209610
Cod. produttore
6209610
Produttore
OBO
Larghezza:
200 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Fissaggio dei gradini:
Saldato
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
8000 mm²
Peso:
2.67 kg/m
Passerella verticale:
no
Distanze di supporto possibili:
1.5...4 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
3300 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
2000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
1300 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
1000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
400 N/m


