pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6208709 LG 650 VS6 A2 PASSERELLA TRAVERSINI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6208709 LG 650 VS6 A2 PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 6 M

EAN

4012195064442

Codice prodotto

OBO6208709

Cod. produttore

6208709

Produttore

OBO

Larghezza:

500 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

6000 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Altri

Fissaggio dei gradini:

Rivetto cieco

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Sezione utile:

24800 mm²

Peso:

3.32 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6208709 - LG 650 VS6 A2 PASSERELLA SCALETTA