OBO BETTERMANN - OBO6208703 LG 630 VS6 A2 PASSERELLA TRAVERSINI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Tipo di gradino - Profilo perforato
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 6000 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
6 M
EAN
4012195064428
Codice prodotto
OBO6208703
Cod. produttore
6208703
Produttore
OBO
Larghezza:
300 mm
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
6000 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di profilo laterale:
Profilo piatto
Superficie:
Altri
Fissaggio dei gradini:
Rivetto cieco
Foratura laterale:
sì
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Sezione utile:
14800 mm²
Peso:
2.89 kg/m