pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6208578 LG 660 VS 3 FT PASSERELLA TRAVERSINI

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6208578 LG 660 VS 3 FT PASSERELLA TRAVERSINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195434221

Codice prodotto

OBO6208578

Cod. produttore

6208578

Produttore

OBO

Larghezza:

600 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Fissaggio dei gradini:

Rivetto cieco

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Sezione utile:

29800 mm²

Peso:

3.85 kg/m

Passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6208578 - LG 660 VS 3 FT PASSERELLA SCALETTA