pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6193528 WDK HS15040RW COPRIGIUNTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6193528 WDK HS15040RW COPRIGIUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza canale porta apparecchi - 42 mm

  • Profondità del canale porta apparecchi - 15 mm

  • Modello - Coprigiunto per base canale e coperchio

  • Forma - Simmetrica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196975266

Codice prodotto

OBO6193528

Cod. produttore

6193528

Produttore

OBO

Larghezza canale porta apparecchi:

42 mm

Profondità del canale porta apparecchi:

15 mm

Modello:

Coprigiunto per base canale e coperchio

Forma:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Larghezza del coperchio:

14 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9010

Coprigiunzione per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6193528 - WDK HS15040RW COPRIGIUNZIONE