pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6193399 WDK HE100230RW ELEMENTO TERMINALE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6193399 WDK HE100230RW ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 230 mm

  • Modello - Sinistra / destra

  • Colore - weiß

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195042723

Codice prodotto

OBO6193399

Cod. produttore

6193399

Produttore

OBO

Altezza:

100 mm

Larghezza:

230 mm

Modello:

Sinistra / destra

Colore:

weiß

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Antibatterico:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK04

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Elemento terminale per la chiusura dei canali WDK.