OBO BETTERMANN - OBO6193218 WDK HE40040RW ELEMENTO TERMINALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 40 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - weiß
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4012196712939
Codice prodotto
OBO6193218
Cod. produttore
6193218
Produttore
OBO
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
weiß
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Antibatterico:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK04
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


