OBO BETTERMANN - OBO6192556 WDK HK40060RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 40 mm 
- Larghezza - 65 mm 
- Colore - Bianco 
- Materiale - Plastica 
- Superficie - Non trattato 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
4012196796519
Codice prodotto
OBO6192556
Cod. produttore
6192556
Produttore
OBO
Altezza:
40 mm
Larghezza:
65 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Modello:
Coperchio sagomato
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Antibatterico:
no
Numero RAL:
9010
Resistenza agli urti:
IK04
Pellicola di protezione:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C