OBO BETTERMANN - OBO6191355 WDK100230RW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 230 mm
Altezza - 100 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
4 M
EAN
4012195042303
Codice prodotto
OBO6191355
Cod. produttore
6191355
Produttore
OBO
Larghezza:
230 mm
Altezza:
100 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK04
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
3
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
19702 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no