OBO BETTERMANN - OBO6191126 WDK40040RW CANALE PORTACAVI PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
36 M
EAN
4012196363490
Codice prodotto
OBO6191126
Cod. produttore
6191126
Produttore
OBO
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK04
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Trasparente:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
1314 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Forature sfondabili:
no
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no