pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6191061 WDK25040RW CANALE PORTACAVI PARETE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6191061 WDK25040RW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

4012196794232

Codice prodotto

OBO6191061

Cod. produttore

6191061

Produttore

OBO

Larghezza:

40 mm

Altezza:

25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK04

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Trasparente:

no

Antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

792 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Forature sfondabili:

no

Consegna su rotolo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Pellicola di protezione:

no

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6191061 - WDK25040RW CANALE 25X40X2000 PVC