pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6178054 LK4 80060CANALE DI CABLAGGIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6178054 LK4 80060CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196002450

Codice prodotto

OBO6178054

Cod. produttore

6178054

Produttore

OBO

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Altezza:

80 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

0 mm

Passo delle fessure:

10 mm

Larghezza della fessura:

4 mm

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Privo di alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

4800 mm²

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Con coperchio:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Canale di cablaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6178054 - LK4 80060 CANALE DI CABLAGGIO