OBO BETTERMANN - OBO6178031 LK4 60040 CANALE DI CABLAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Altezza - 60 mm
Larghezza - 40 mm
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196001378
Codice prodotto
OBO6178031
Cod. produttore
6178031
Produttore
OBO
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Altezza:
60 mm
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
0 mm
Passo delle fessure:
10 mm
Larghezza della fessura:
4 mm
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Privo di alogeni:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2400 mm²
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Con coperchio:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030


