OBO BETTERMANN - OBO6178010 LK4 40025 CANALE DI CABLAGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Altezza - 40 mm
Larghezza - 25 mm
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
2 M
EAN
4012196000418
Codice prodotto
OBO6178010
Cod. produttore
6178010
Produttore
OBO
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Altezza:
40 mm
Larghezza:
25 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
0 mm
Passo delle fessure:
10 mm
Larghezza della fessura:
4 mm
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Privo di alogeni:
no
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1000 mm²
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Con coperchio:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030