OBO BETTERMANN - OBO6176020 WDKH-A60150LGR COPERCHIO ANGOLO ESTERNO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 150 mm
Modello - Coperchio sagomato
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Grigio
Confezione
2 PZ
EAN
4012195815020
Codice prodotto
OBO6176020
Cod. produttore
6176020
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
150 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Pellicola di protezione:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C