OBO BETTERMANN - OBO6175980 WDKH-I60110LGR COPERCHIO ANGOLO INTERNO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Materiale:
PlasticaCaratteristiche principali
Altezza - 110 mm
Larghezza - 60 mm
Modello - Coperchio sagomato
Colore - Grigio
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
2 PZ
EAN
4012195814917
Codice prodotto
OBO6175980
Cod. produttore
6175980
Produttore
OBO
Altezza:
110 mm
Larghezza:
60 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Colore:
Grigio
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7035
Pellicola di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C