OBO BETTERMANN - OBO6175944 WDKH-E60110LGR ELEMENTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 110 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4012195814863
Codice prodotto
OBO6175944
Cod. produttore
6175944
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
110 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7035
Pellicola di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C