OBO BETTERMANN - OBO6175504 WDKH-TW60LGR SEPARATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 48.5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Colore - Grigio
Confezione
2 M
EAN
4012195812524
Codice prodotto
OBO6175504
Cod. produttore
6175504
Produttore
OBO
Altezza:
48.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C