OBO BETTERMANN - OBO6175475 WDKH-60150LGR CANALE PORTACAVI PARETE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
4012195817857
Codice prodotto
OBO6175475
Cod. produttore
6175475
Produttore
OBO
Larghezza:
150 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK07
Numero di separatori fissi:
1
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
7035
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Trasparente:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
5460 mm²
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Pellicola di protezione:
no