OBO BETTERMANN - OBO6175375 WDKH-10020RW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
96 M
EAN
4012195933779
Codice prodotto
OBO6175375
Cod. produttore
6175375
Produttore
OBO
Larghezza:
20 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Non trattato
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
0 mm²
Consegna su rotolo:
no
Pellicola di protezione:
no


