OBO BETTERMANN - OBO6154522 WDK HE10030RW ELEMENTO TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 11 mm
Larghezza - 32 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4012196491353
Codice prodotto
OBO6154522
Cod. produttore
6154522
Produttore
OBO
Altezza:
11 mm
Larghezza:
32 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK04
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C