OBO BETTERMANN - OBO6154166 WDK HT20050RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 50 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
4 PZ
EAN
4012196493272
Codice prodotto
OBO6154166
Cod. produttore
6154166
Produttore
OBO
Altezza:
20 mm
Larghezza:
50 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Modello:
Coperchio sagomato
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Antibatterico:
no
Numero RAL:
9010
Resistenza agli urti:
IK04
Pellicola di protezione:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C


