pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6154115 WDK HT10020RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6154115 WDK HT10020RW COPERCHIO DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4012196491957

Codice prodotto

OBO6154115

Cod. produttore

6154115

Produttore

OBO

Altezza:

10 mm

Larghezza:

20 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Larghezza del canale collegabile:

20 mm

Altezza del canale collegabile:

10 mm

Modello:

Coperchio sagomato

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Antibatterico:

no

Numero RAL:

9010

Resistenza agli urti:

IK04

Pellicola di protezione:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Derivazione a T per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6154115 - WDK HT10020RW COPERCHIO RACCORDO A T