pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6150780 WDK10030RW CANALE PORTACAVI PARETE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6150780 WDK10030RW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196491773

Codice prodotto

OBO6150780

Cod. produttore

6150780

Produttore

OBO

Larghezza:

30 mm

Altezza:

10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Non trattato

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

1.5 mm²

Forature sfondabili:

no

Consegna su rotolo:

no

Pellicola di protezione:

no

CANALE A SOFFITTO E A PARETE