OBO BETTERMANN - OBO6120747 STD-IT0 SRO0.5 PRESA 0?, SINGOLA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano P17/11
Numero di unità - 1
Colore - rot
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4012197313319
Codice prodotto
OBO6120747
Cod. produttore
6120747
Produttore
OBO
Modello:
Tipo italiano P17/11
Numero di unità:
1
Colore:
rot
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Corrente nominale:
16 A
Con indicatore luminoso:
no
Numero di prese commutabili:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
3001
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
37 mm


