OBO BETTERMANN - OBO6120079 STD-D3S SRO1 SCHUKO 33?, SINGOLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità - 1
Colore - Rosso
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4012197255633
Codice prodotto
OBO6120079
Cod. produttore
6120079
Produttore
OBO
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di unità:
1
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Corrente nominale:
16 A
Con indicatore luminoso:
no
Numero di moduli:
0
Numero di prese commutabili:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
3001
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Contatti obliqui:
sì
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
42 mm