pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6119485 SCATOLA CON PRESA CEE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6119485 SCATOLA CON PRESA CEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Modello - Chiuso

  • Dima di fissaggio - Altri

  • Con spazio per i collegamenti -

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196609994

Codice prodotto

OBO6119485

Cod. produttore

6119485

Produttore

OBO

Numero di unità:

1

Modello:

Chiuso

Dima di fissaggio:

Altri

Con spazio per i collegamenti:

Materiale:

Plastica

Scarico della trazione possibile (fascette antistrappo):

Privo di alogeni:

Scatola porta apparecchi per l'installazione di una presa CEE 3 o 5 poli 16 A o 32 A. Fornitura: - 1 scatola installazione accessori chiusura frontale con binario di fissaggio a 4 punti da 52 x 52 mm a 70 x 70 mm - 1 placca di finitura bianco puro - 2 pressacavi esterni rivestiti fino a Ø 18 mm - 2 dispositivi di bloccaggio per il fissaggio opzionale a canalette con binari a C. - 1 presa CEE 16 A con accessori di montaggio