OBO BETTERMANN - OBO6115965 GAD ER STYLE EL TERMINALE CANALE DESIGN,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 140 mm
Profondità - 114 mm
Modello - Asimmetrica
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4012195914471
Codice prodotto
OBO6115965
Cod. produttore
6115965
Produttore
OBO
Larghezza:
140 mm
Profondità:
114 mm
Modello:
Asimmetrica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Materiale:
Alluminio
Adatto per:
Destra
Coprigiunto:
no
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Anodizzato
Pellicola di protezione:
sì