OBO BETTERMANN - OBO6115795 GAD IEL ANGOLO INTERNO, CANALE DESIGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 140 mm
Profondità - 114 mm
Forma - Asimmetrica
Angolo (valore) - 90...90 °
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012195914297
Codice prodotto
OBO6115795
Cod. produttore
6115795
Produttore
OBO
Larghezza:
140 mm
Profondità:
114 mm
Forma:
Asimmetrica
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di coperchi:
1
Modello:
Parte inferiore (base)
Larghezza coperchio scomparto 1:
80 mm
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Anodizzato
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Con fermacavo:
no


