OBO BETTERMANN - OBO6113480 GK-TR53165RW DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 165 mm
Profondità - 53 mm
Colore - Bianco
Larghezza della derivazione - 165 mm
Numero di coperchi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4012196420155
Codice prodotto
OBO6113480
Cod. produttore
6113480
Produttore
OBO
Larghezza:
165 mm
Profondità:
53 mm
Colore:
Bianco
Larghezza della derivazione:
165 mm
Numero di coperchi:
1
Materiale:
Plastica
Simmetrico:
no
Larghezza coperchio scomparto 1:
0 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C