OBO BETTERMANN - OBO6113090 GK-FH53100RW COPERCHIO ANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Profondità - 53 mm
Numero di coperchi - 1
Colore - Bianco
Larghezza coperchio scomparto 1 - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196419296
Codice prodotto
OBO6113090
Cod. produttore
6113090
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Profondità:
53 mm
Numero di coperchi:
1
Colore:
Bianco
Larghezza coperchio scomparto 1:
0 mm
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Direzione:
In entrambe le direzioni
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Angolo (valore):
90...90 °
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Resistenza agli urti:
IK08
Pellicola di protezione:
no
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


