OBO BETTERMANN - OBO6113034 GK-OTSA45AL COPRIGIUNTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale porta apparecchi - 53 mm
Modello - Coprigiunto per coperchio
Forma - Simmetrica
Colore - Argento
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
1 PZ
EAN
4012196417957
Codice prodotto
OBO6113034
Cod. produttore
6113034
Produttore
OBO
Profondità del canale porta apparecchi:
53 mm
Modello:
Coprigiunto per coperchio
Forma:
Simmetrica
Colore:
Argento
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Larghezza del coperchio:
45 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato


