OBO BETTERMANN - OBO6113030 GK-OTSA45RW COPRIGIUNTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale porta apparecchi - 53 mm
Modello - Coprigiunto per coperchio
Forma - Simmetrica
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)
Confezione
6 PZ
EAN
4012196419159
Codice prodotto
OBO6113030
Cod. produttore
6113030
Produttore
OBO
Profondità del canale porta apparecchi:
53 mm
Modello:
Coprigiunto per coperchio
Forma:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Larghezza del coperchio:
45 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010