OBO BETTERMANN - OBO6112430 GA-IS53100RW ANGOLO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Profondità - 53 mm
Colore - Bianco
Forma - Simmetrica
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4012196417995
Codice prodotto
OBO6112430
Cod. produttore
6112430
Produttore
OBO
Larghezza:
100 mm
Profondità:
53 mm
Colore:
Bianco
Forma:
Simmetrica
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di coperchi:
0
Modello:
Parte inferiore (base)
Larghezza coperchio scomparto 1:
45 mm
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Larghezza coperchio scomparto 2:
0 mm
Larghezza coperchio scomparto 3:
0 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
sì
Con connettore per canale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Con fermacavo:
no


