OBO BETTERMANN - OBO6112413 GA-OT45EL COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 45 mm
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Modello - Liscio
Confezione
2 M
EAN
4012196417933
Codice prodotto
OBO6112413
Cod. produttore
6112413
Produttore
OBO
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Modello:
Liscio
Metodo di montaggio del coperchio:
Interno
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Anodizzato
Antibatterico:
no
Pellicola di protezione:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Coperchio per canale porta apparecchi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6112413 - GA-OT45EL COPERCHIO


