pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6109822 VHF-8 LG HOVERCUBE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6109822 VHF-8 LG HOVERCUBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - Altri

  • Installazione - A sospensione

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195125204

Codice prodotto

OBO6109822

Cod. produttore

6109822

Produttore

OBO

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Altri

Installazione:

A sospensione

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di prese CEE 16 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Altri componenti e / o posizioni vuote:

8

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

1 cavo (linea secondaria)

Lunghezza del cavo:

0 m

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Altri

Altezza:

327 mm

Larghezza:

135 mm

Profondità:

175 mm

Combinazione di prese CEE OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6109822 - VHF-8 LG UNITA IP44