OBO BETTERMANN - OBO6109802 VH-4 4SD HOVERCUBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Nessuno
Interruttore differenziale - Nessuno
Installazione - A sospensione
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di prese CEE 16 A - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4012195125044
Codice prodotto
OBO6109802
Cod. produttore
6109802
Produttore
OBO
Protezione:
Nessuno
Interruttore differenziale:
Nessuno
Installazione:
A sospensione
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di prese CEE 16 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
4
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Altri componenti e / o posizioni vuote:
0
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentazione / Collegamento:
2 cavi (linea ad anello)
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Altri
Altezza:
247 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
150 mm


