pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6105258 Supporto multim., XLR, 3-pin

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6105258 Supporto multim., XLR, 3-pin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - XLR (Connettore Cannon)

  • Colore - weiß

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Completa di telaio -

  • Con protezione antipolvere - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196102105

Codice prodotto

OBO6105258

Cod. produttore

6105258

Produttore

OBO

Utilizzo:

XLR (Connettore Cannon)

Colore:

weiß

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

9 mm

Supporto multimediale con una presa di collegamento XLR, uscita cavo diritta, senza campo di siglatura, connettore XLR tripolare con attacco a vite. Supporto piastra con blocco di fissaggio, adatto per l'installazione orizzontale e verticale nell'ambiente di sistema.