pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6103448 ELB-L 30 FT LAMIERA ASOLATA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6103448 ELB-L 30 FT LAMIERA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 3 M

EAN

4012196308651

Codice prodotto

OBO6103448

Cod. produttore

6103448

Produttore

OBO

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Perforata:

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Piastra di fondo per passerella a traversini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6103448 - ELB-L 30 FT LAMIERA ASOLATA