pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6098738 WRB 90 164 FT Curva 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6098738 WRB 90 164 FT Curva 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 160 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196656479

Codice prodotto

OBO6098738

Cod. produttore

6098738

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

160 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

500 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

2 mm

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Curva 90°, orizzontale, per tutti i tipi di passerelle portacavi a grande portata con altezza del bordo pari a 160 mm.