OBO BETTERMANN - OBO6098562 WKSG 165 FT PASSERELLA GRANDE PORTATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 160 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 6000 mm
Confezione
6 M
EAN
4012196656059
Codice prodotto
OBO6098562
Cod. produttore
6098562
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
160 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
6000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
2 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
76100 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
12.86 kg/m