OBO BETTERMANN - OBO6098558 WKSG 164 FT Passerella grande portata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 160 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 6000 mm
Confezione
6 M
EAN
4012196766451
Codice prodotto
OBO6098558
Cod. produttore
6098558
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
160 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
6000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
2 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
60800 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Lunghezza utile / di lavoro:
6000 mm
Peso:
11.71 kg/m
Distanze di supporto possibili:
3...8 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
3000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
2500 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
2000 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
1600 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
1300 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
1000 N/m