pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6098513 WKSG 165 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6098513 WKSG 165 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 6000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4012196808397

Codice prodotto

OBO6098513

Cod. produttore

6098513

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

160 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

6000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

2 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

76100 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

12.16 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6098513 - WKSG 165 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA