OBO BETTERMANN - OBO6098157 WKSG 160 FT PASSERELLA GRANDE PORTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 110 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 6000 mm
Confezione
6 M
EAN
4012196033973
Codice prodotto
OBO6098157
Cod. produttore
6098157
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
110 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
6000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
2 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
61400 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
11.98 kg/m


