pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6098115 WKSG 130 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6098115 WKSG 130 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 6000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4012196351497

Codice prodotto

OBO6098115

Cod. produttore

6098115

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

6000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

2 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

30500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Peso:

8.17 kg/m

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6098115 - WKSG 130 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA