OBO BETTERMANN - OBO6075325 AZK 150 FT PASSERELLA AZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Larghezza - 150 mm 
- Altezza - 50 mm 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Lunghezza - 3000 mm 
Confezione
- 3 M 
EAN
4012195811138
Codice prodotto
OBO6075325
Cod. produttore
6075325
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
7500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
2.46 kg/m


