OBO BETTERMANN - OBO6075150 AZK 050 A2 PASSERELLA AZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
4012196069071
Codice prodotto
OBO6075150
Cod. produttore
6075150
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
2500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)