OBO BETTERMANN - OBO6075024 LTS 100 FS PASSERELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 6000 mm
Confezione
6 M
EAN
4012195247135
Codice prodotto
OBO6075024
Cod. produttore
6075024
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
6000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
4560 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Peso:
1.77 kg/m
Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6075024 - LTS 100 FS PASSERELLA ASOLATA


